Beli Makita Brush Cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cutteratribut:
- Blade Inner Diameter (Φmm): 25 (25.4 is also possible)
- Blade Outer Diameter (Φmm): 205
- Cable Length (m): 5
- Carbon Brush Nominal Number: 154
- Current (A): 15
- Included Accessories: Diamond wheel, box wrench 22 (782017-2), box wrench 13 (782212-4), water supply device set (with water supply plug)
- Maximum Cutting Depth at 90° (mm): 70
- Overall Length (mm): 370
- Power Consumption (W): 1430
- Power Input (V): Single phase 100
- Rotation Speed (rpm): 3800
- Type: With diamond wheel
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- TRUSCO Compact Safety Cutteratribut:
- Material: Blade: Alloy tool steel
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- RIDGID Pipe Cutter WheelDeskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Twist Cup BrushDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Kawat Mangkokatribut:
- Screw Diameter (mm): 10
- Bracket diameter (mm): 60
- Compatible Material: steel
- Hair length (mm): 20
- Material: Steel wire
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12500
- Outer Diameter d (mm): 75
- Overall Height (mm): approx. 45
- Screw pitch: 1.5
Daftar Harga Makita Brush Cutter Terbaru April 2026
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Cutter | Rp13.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| OLFA Mata Pisau Cutter | Rp42.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| KYK Brush Cutter Blade | Rp29.900 |
| Makita Masonry Drill | Rp17.900 |
| TRUSCO Compact Safety Cutter | Rp61.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101578422-1.jpg)